• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough cleaning wheels GR 178x22,2 R A EX.COARSE for universal use

Réf.: 34591280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34591280
EAN / GTIN 8024406560984
Réf. fabricant 34591280

Description

Description:

Le disque de décapage Strip-It vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce à usiner. Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences. Elles préviennent dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque. Le matériau Strip-It est appliqué sur un support rigide en fibre de verre, spécialement conçu pour être utilisé sur des meuleuses d'angle. Le disque de décapage Strip-It en corindon avec liant vitrifié (A EX. GROS) est plus dur, plus résistant et plus agressif par rapport à la version standard (S GROS). Ce disque offre à l'opérateur une rectification aisée et silencieuse, avec une formation de chaleur limitée.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES STRIPPING DISC
  • Spécification : GR A EX. GROS
  • Dimension (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Diamètre: 178 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Granulométrie: 10
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle et de meilleurs résultats
  • Ni bouchage ni encrassement du disque en raison de sa conception
  • Formation de chaleur réduite grâce à la structure ouverte

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de peintures et de vernis ou pour préparer des surfaces pour le soudage, le brasage ou l'anodisation

Recommandation(s):

  • Type d'exécution S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
  • Type d'exécution A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes