Servante avec composition d'outils

Réf.: 3458946
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 3458946
    EAN / GTIN 4010886976814
    Réf. fabricant 3458946

    Description

    Description:

    • Chariot à outils entièrement équipé pour des travaux de réparation et de remise en état rapides, organisés et efficaces dans le quotidien de l'atelier
    • Outils en dimensions métriques
    • Avec système Check-Tool GEDORE : contrôle de l'intégralité grâce à des inserts en mousse bicolores
    • Résistant aux huiles et aux graisses
    • Dans le chariot à outils No. 2005 XL avec 8 tiroirs
    • Capacité de charge totale 1000kg statique, 750kg dynamique
    • 8 tiroirs extra larges (L 792 x P 400 mm)
    • Capacité de charge par tiroir 60kg, tiroir inférieur pour charges lourdes 70kg
    • Châssis : la construction d'axe trapézoïdal GEDORE a pour effet, même en cas de charge maximale : une marche souple, une maniabilité et une stabilité de trajectoire

    Caractéristique(s):

    • 1000 V isolé: Non
    • Blocage individuel de l'extension: Non
    • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
    • Largeur totale [mm]: 2.021 mm
    • Hauteur totale [mm]: 1.020 mm
    • profondeur totale [mm]: 605 mm
    • Matériau: tôle d'acier
    • Poids net [kg]: 165,8 kg
    • Enregistrement REACH disponible: Non
    • Capacité de charge par tiroir [kg]: 60 kg
    • Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 70 kg
    • Certifié VDE: Non