Embout slim electric PlusMinus/Phillips SL/PH2 x 75 mm

Réf.: 34588
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34588
EAN / GTIN 4010995345884
Réf. fabricant 34588
Article hors catalogue L60070 2144

Description

Description:

  • Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Gain de place: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Le diamètre de la lame des tournevis d'électricien conventionnels est souvent trop important pour atteindre les vis situées en profondeur. Retirer l'isolant n'est cependant pas autorisé et met également en danger votre propre sécurité. Avec la slimTECHNOLOGY Wiha spécialement développée pour les applications électriques, l'isolant de protection a été intégrée dans la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus fines. Avec les embouts slimBit, vous pouvez ainsi accéder facilement à des éléments vissés et éléments à ressorts situés en profondeur. Les embouts slimBit isolés sont soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Phillips PlusMinus: SL/PH2
  • Valeur de couple max (Nm): 5.5 Nm
  • Longueur totale (mm): 75 mm
  • avec pile / accumulateur: Non