Description:
Les roues à lamelles sur tige A-P01 C X PREMIUM en tissu corindon sont disponibles dans différentes dimensions et tailles de tige. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de la toile abrasive, ainsi que la libération continue de nouveaux grains abrasifs. Cela permet d'obtenir une puissance de rectification élevée et constante. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente capacité d'adaptation aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail ne s'échauffe que modérément. Alors que les roues à lamelles sur tige avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions extrêmement réduites, les abrasifs avec tige de 6 mm représentent les outils abrasifs les plus polyvalents de ce groupe de produits. Leur grande résistance les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.
Caractéristique(s):
- Form: CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted
- Spécification : C X A-P01
- Dimension (D x T): 10 x 10 mm
- Diamètre: 10 mm
- Epaisseur: 10 mm
- Granulométrie: 240
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium;Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Choix de différentes dimensions et tailles de tige
- Excellente puissance de rectification et résultats constants
- Grande flexibilité et capacité d'adaptation
- Développement thermique modéré grâce à la ventilation
- excellente maniabilité
Utilisation:
- Finition mécanique, ébarbage léger, nettoyage ou préparation au traitement additionnel (chromage, nickelage ou peinture) de petites pièces ou d'endroits difficiles d'accès tels que les surfaces intérieures de tubes et de cylindres, de même que de pièces à profil irrégulier
- Production et entretien de machines pour les industries chimique, pharmaceutique et agro-alimentaire et pour les hôpitaux, ébarbage et nettoyage de pièces découpées pour l’industrie automobile, construction d'ossatures métalliques, secteur de l'ameublement d'objets en acier et en acier inoxydable, construction de moules, production d'outils
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 60 pour un enlèvement de matière élevé
- Grosseur de grain 80/120 pour un usinage universel
- Grosseurs de grain 150 à 320 pour les travaux de finition
- Respecter la vitesse de rotation maximale