• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough cleaning wheels GR 178x22,2 S COARSE PREMIUM for universal use

Réf.: 34581951
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34581951
EAN / GTIN 8024406524795
Réf. fabricant 34581951

Description

Description:

Le disque de décapage Strip-It vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce à usiner. Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences. Elles préviennent dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque. Les disques de décapage sont montés sur des supports flexibles en fibre de verre afin de permettre leur utilisation sur des meuleuses d'angle en combinaison avec un plateau support. Ce disque offre à l'opérateur un meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES STRIPPING DISC
  • Spécification : GR S GROS
  • Dimension (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Diamètre: 178 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Granulométrie: 20
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle
  • Ni bouchage ni encrassement du disque en raison de sa conception
  • Formation de chaleur réduite

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ou pour préparer des surfaces pour le soudage, le brasage ou l'anodisation

Recommandation(s):

  • S GROS pour un travail fin sur les surfaces
  • Montage possible de deux disques 1GR à l'aide du mandrin de serrage long, offrant ainsi une surface de contact supérieure
  • Utilisation d'une meuleuse droite avec variateur