• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

QUICK CHANGE DISCS 38xR A MEDIUM for steel/inox/nf-metals/wood

Réf.: 34580509
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34580509
EAN / GTIN 8024406023182
Réf. fabricant 34580509

Description

Description:

Les disques PREMIUM SCM Quick-Change pour la mini-meuleuse d'angle vous facilitent fondamentalement le traitement de surface des pièces à usiner les plus diverses. Grâce à la manipulation simple et au montage très rapide des disques, le temps d'usinage est réduit d'un multiple. Il est ainsi possible d'obtenir les meilleurs résultats de surface en un temps record et d'économiser des étapes de travail entières. Cela est notamment possible grâce à des taux d'enlèvement très élevés pour la réduction des rugosités, l'élimination de la peinture de revenu, le lissage des surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement des cordons de soudure.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : SCM A MOYEN
  • Dimension (D x DEVICE): 38 x R mm
  • Diamètre: 38 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Aluminium;Acier;Bois
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Gain de temps grâce à un montage facile et rapide
  • L'utilisation polyvalente permet de faire l'économie de 1 à 3 étapes de travail
  • Excellente durée de vie et très bon enlèvement de matière

Utilisation:

  • Pour la réduction de rugosités, le lissage de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure sur les matériaux les plus divers
  • Idéaux pour les emplacements difficiles d'accès

Recommandation(s):

  • Grain « EXTRA GROS/EXTRA MOYEN » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'ébarbage et pour un enlèvement de matière aisé
  • Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'élimination des revêtements et la finition.
  • Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile et la finition
  • Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape