Description:
Les nouvelles bandes PREMIUM CERABOND X avec grain céramique auto-affûtant offrent un taux d'enlèvement maximal en un temps record sur l'Acier et l'Acier inoxydable. Grâce à l'effet d'auto-affûtage, vous obtenez un bon résultat de surface constant pendant toute la longévité de l'outil. Parallèlement, la nature de la bande abrasive réduit la charge de travail de l'opérateur, car la pression requise est moindre. Une couche de refroidissement supplémentaire réduit la formation de chaleur lors du meulage et assure une finition refroidie. Avec CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.
Caractéristique(s):
- Form: Cloth Bande
- Spécification : CA-P94 PE Y JTS CA80
- Dimension (W x C): 150 x 2000 mm
- Epaisseur: 150 mm
- Alésage: 2000 mm
- Granulométrie: 80
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
- Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire
Avantage(s):
- Enlèvement de matière maximal grâce à l'utilisation de grain céramique
- Grain auto-affûtant pour de bons résultats en surface et des contraintes de travail réduites pour l'opérateur
- Additifs actifs et Topsize pour une coupe froide
Utilisation:
- Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable standard et dur avec des ponceuses à bande
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 24/36/40 pour un taux d'enlèvement optimal
- Grosseur de grain 60/80/120 pour un fini de surface parfait