• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CERABOND X paumelles 150x2000 CA36 P94 JTS PREMIUM acier/acier inoxydable

Réf.: 34572520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue abrasive à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34572520
EAN / GTIN 9003173138410
Réf. fabricant 34572520

Description

Description:

Les nouvelles bandes PREMIUM CERABOND X avec grain céramique auto-affûtant offrent un taux d'enlèvement maximal en un temps record sur l'Acier et l'Acier inoxydable. Grâce à l'effet d'auto-affûtage, vous obtenez un bon résultat de surface constant pendant toute la longévité de l'outil. Parallèlement, la nature de la bande abrasive réduit la charge de travail de l'opérateur, car la pression requise est moindre. Une couche de refroidissement supplémentaire réduit la formation de chaleur lors du meulage et assure une finition refroidie. Avec CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Bande
  • Spécification : CA-P94 PE Y JTS CA36
  • Dimension (W x C): 150 x 2000 mm
  • Epaisseur: 150 mm
  • Alésage: 2000 mm
  • Granulométrie: 36
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière maximal grâce à l'utilisation de grain céramique
  • Grain auto-affûtant pour de bons résultats en surface et des contraintes de travail réduites pour l'opérateur
  • Additifs actifs et Topsize pour une coupe froide

Utilisation:

  • Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable standard et dur avec des ponceuses à bande

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 60/80/120 pour un fini de surface parfait