Exécution:
Matière principale
48% modacrylique, 42% coton, 5% aramide, 3% polyamide, 2% fibre antistatique, interlock, résistant à la flamme, antistatique, 250 g/m²
Détails
Vent sur le côté
Colletté
Étiquettes de certification externes
Finition
Manchette tricotée en fibre de verre
Description:
- T-shirt à manches longues fabriqué dans un tissu robuste aux propriétés hautement protectrices
- Ce vêtement de base populaire et fonctionnel offre une visibilité accrue sans réflecteurs et procure un confort doux et exceptionnel vous permettant de travailler même dans des conditions difficiles
- Certifié selon la norme EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, Classe 1
- ATPV : 13,1 cal/cm²
Norme:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²