• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fleece rollers 100x100x19,1 S4 A MEDIUM for steel/inox/nf-metals

Réf.: 34562429
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34562429
EAN / GTIN 8024406567693
Réf. fabricant 34562429

Description

Description:

Le rouleau ondulé PREMIUM de Tyrolit se compose de plusieurs bandes de non-tissé abrasif fortement ondulées, enroulées autour d'un noyau en plastique (alésage de 19 mm). La disposition ondulée de l'abrasifs conventionnels convient parfaitement pour un mattage au trait des surfaces sans amorce et garantit un usinage de surface entièrement refroidi. De plus, ce cylindre offre à l'opérateur un faible niveau de bruit et un confort d'utilisation maximal.

Caractéristique(s):

  • Form: Lamellenscheibe
  • Spécification : VL-W MOYEN A0
  • Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 19.1 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Satineuse

Avantage(s):

  • Usinage de surface froid
  • Parfaitement adaptés au matage au trait sans amorce
  • Grand confort d'utilisation
  • Faible niveau sonore

Utilisation:

  • Matage et satinage de surfaces métalliques (en particulier l'acier inoxydable), matage de métaux non ferreux, léger ébarbage et nettoyage de tôles, retouches d'opérations de rectification en amont, égalisation de légères rayures, etc.