Description:
Le rouleau ondulé PREMIUM de Tyrolit se compose de plusieurs bandes de non-tissé abrasif fortement ondulées, enroulées autour d'un noyau en plastique (alésage de 19 mm). La disposition ondulée de l'abrasifs conventionnels convient parfaitement pour un mattage au trait des surfaces sans amorce et garantit un usinage de surface entièrement refroidi. De plus, ce cylindre offre à l'opérateur un faible niveau de bruit et un confort d'utilisation maximal.
Caractéristique(s):
- Form: Lamellenscheibe
- Spécification : VL-W FIN A0
- Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diamètre: 100 mm
- Epaisseur: 100 mm
- Alésage: 19.1 mm
- Granulométrie: 50
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
- Outillage pour: Satineuse
Avantage(s):
- Usinage de surface froid
- Parfaitement adaptés au matage au trait sans amorce
- Grand confort d'utilisation
- Faible niveau sonore
Utilisation:
- Matage et satinage de surfaces métalliques (en particulier l'acier inoxydable), matage de métaux non ferreux, léger ébarbage et nettoyage de tôles, retouches d'opérations de rectification en amont, égalisation de légères rayures, etc.