• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fleece flap wheels 50x20-6x40 A FINE PREMIUM steel/inox/nf-metals

Réf.: 34557438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34557438
EAN / GTIN 8024406010564
Réf. fabricant 34557438
Article hors catalogue L50140 2910

Description

Description:

Les tiges en non tissé PREMIUM pour meuleuse droite sont disponibles dans les types d'exécution les plus divers et répondent aisément à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Ils se distinguent avant tout par leur longévité maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaits pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'éventuelles modifications de la nature d'état de surface et pourrez usiner efficacement des pièces exigeantes. La grande variété de grosseurs de grain permet d'obtenir différentes structures de surface et rugosités.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES FLAP WHEEL spindle mounted
  • Spécification : A FIN
  • Dimension (D x T): 50 x 20 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Granulométrie: 50
  • Aptitude des matériaux: Aluminium;Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Assortiment polyvalent
  • Travail plus aisé
  • Applications universelles

Utilisation:

  • Pour la finition de l'acier, de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux

Recommandation(s):

  • Stylos non tissés avec toile abrasive (VL-C) pour une élimination accrue du stock
  • Stylos non tissés sans toile abrasive pour un travail fin
  • Utilisation de meuleuses droites réglables
Particularités :
  • Durée de vie maximale
  • Parfait pour éditer les zones difficiles d'accès
  • Aucun changement dans l'état de surface