DCCI Diamond cut-off wheel 125x3x22,23 PREMIUM spheroidal cast iron

Réf.: 34551886
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 34551886
    EAN / GTIN 9003173115497
    Réf. fabricant 34551886

    Description

    Caractéristique(s):

    • Form: UC3 SCIE DIAMANT
    • Spécification : 3
    • Dimension (D x T x H): 125 x 3 x 22,23 mm
    • Diamètre: 125 mm
    • Epaisseur: 3 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Aptitude des matériaux: Fonte
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
    • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
    • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

    Utilisation:

    • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
    • Suitable for all common angle grinders