• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCCI Diamond cut-off wheel 230x3x22,23 PREMIUM spheroidal cast iron

Réf.: 34551884
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34551884
EAN / GTIN 9003173114124
Réf. fabricant 34551884

Description

Caractéristique(s):

  • Form: UC3 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 3
  • Dimension (D x T x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 3 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Aptitude des matériaux: Fonte
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Utilisation:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders