Description:
Avec les fraises carbure PREMIUM HPC (High Performance Coating) pour meuleuses droites, Tyrolit crée un niveau de performance jamais atteint jusqu'à présent. La géométrie nouvellement développée des arêtes de coupe garantit une durée de vie maximale et les meilleurs résultats sur tous les types d'acier. De plus, les fraises carbure sont dotées d'un revêtement ultramoderne qui fait de ces fraises des pièces uniques grâce à leur combinaison unique de couleurs. Les outils sont ainsi encore plus durs et présentent une surface plus lisse. La combinaison d'une nouvelle géométrie unique et d'une technologie de revêtement ultramoderne garantit une productivité maximale - en comparaison avec d'autres fraises carbure Premium, le taux d'enlèvement de matière est doublé.
Caractéristique(s):
- Form: 52ZYA-S MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
- Spécification : MX-HPC
- Dimension (D x T - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- Diamètre: 12 mm
- Epaisseur: 25 mm
- Aptitude des matériaux: Fonte;Acier;Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Durée de vie optimale grâce à la géométrie entièrement repensée des arêtes de coupe
- Technologie de revêtement ultra-moderne pour une tête de fraisage plus dure et plus lisse
- Taux d'enlèvement quasiment doublé par rapport à d'autres fraises carbure de la catégorie Premium
Utilisation:
- Pour les travaux exigeants sur la fonte de fer, l'acier et l'acier inoxydable
- Pour diverses opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels