• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrins pour fraises-scies 100 mm

Réf.: 345510 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ lame de scie d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ lame de scie d1 100 mm
A 92 mm
Longueur L 150 mm
⌀ d2 22 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 39,5 mm
Type de produit Mandrins pour fraises-scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 345510 100
EAN / GTIN 4045197698902
Réf. fabricant 345510 100

Description

Exécution:

Trempé haute qualité, ⌀ extérieur et intérieur rectifiés, queue suivant DIN 1835 B. Précision de concentricité 0,01 mm. Montage sur mandrin avec ⌀ d’alésage (d3) 20 ou 25 mm.

Utilisation:

Pour la fixation de lames de scies 175000179820 de 20 − 100 mm de ⌀ (d1) et 0,2 − 6 mm d'épaisseur.

Livraison:

Mandrin porte-pièces, vis de serrage et bague intermédiaire.