• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough cleaning wheels 100x13x12,7 R A EX.COARSE for universal use

Réf.: 34547675
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34547675
EAN / GTIN 8024406060880
Réf. fabricant 34547675

Description

Description:

Le disque de décapage Strip-It vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et les revêtements de votre pièce à usiner. Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences. Elles préviennent dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque. Les disques sont dotés d'un alésage central pour un montage individuel ou couplé sur les mandrins de tension prévus sur une meuleuse droite. Le disque de décapage Strip-It rouge en corindon avec liant vitrifié (A/S EX. GROS) est plus dur, plus résistant et plus agressif par rapport à la version en noir (S GROS). Ce disque offre à l'opérateur un meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée. En utilisant le mandrin de montage long, il est également possible de monter deux disques de décapage, ce qui offre une surface de contact plus grande et une cadence de travail plus rapide.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES STRIPPING DISC
  • Spécification : GR A EX. GROS
  • Dimension (D x T x H): 100 x 13 x 12,7 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 12.7 mm
  • Granulométrie: 10
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle
  • Ni colmatage ni encrassement du disque en raison de sa conception
  • Formation de chaleur réduite

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ou pour préparer des surfaces pour le soudage, le brasage ou l'anodisation

Recommandation(s):

  • Système S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
  • Système A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Système S EX.GROS SOFT (marron) pour une grande flexibilité et une réduction des vibrations
  • Montage possible de deux disques 1GR à l'aide du mandrin de serrage long, offrant ainsi une surface de contact supérieure
  • Utilisation d'une meuleuse droite avec variateur