Rough cleaning wheels 76x13 R-6x40 S EX.COARSE P for universal use

Réf.: 34547537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34547537
EAN / GTIN 8024406061016
Réf. fabricant 34547537

Description

Description:

Le disque de décapage Strip-It vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce à usiner. Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences. Elles préviennent dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque. Le matériau Strip-It est coupé en forme de disque et doté d'une tige prémontée (6 ou 8 mm) pour être rapidement insérée dans les broches. Le disque de décapage Strip-It en corindon avec liant vitrifié (A/S EX. GROS) est plus dur, plus résistant et plus agressif par rapport à la version standard (S GROS). Ce disque offre à l'opérateur un meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES STRIPPING DISC
  • Spécification : GR S EX. GROS
  • Dimension (D x T): 76 x 13 mm
  • Diamètre: 76 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Granulométrie: 10
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle
  • Ni bouchage ni encrassement du disque en raison de sa conception
  • Formation de chaleur réduite

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ou pour préparer des surfaces pour le soudage, le brasage ou l'anodisation

Recommandation(s):

  • Système S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
  • Système A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Système S EX.GROS SOFT (marron) pour une grande flexibilité et une réduction des vibrations
  • Utilisation d'une meuleuse droite avec variateur