• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough cleaning wheels 75xR A EX.COARSE PREMIUM for universal use

Réf.: 34547534
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34547534
EAN / GTIN 8024406061153
Réf. fabricant 34547534

Description

Description:

Le disque de décapage Strip-It pour mini-meuleuses d'angle vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse. Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences. Il prévient dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque. Le matériau Strip-It est coupé en forme de disque et collé sur la tige filetée en nylon. Le disque de décapage Strip-It rouge en corindon avec liant vitrifié (A/S EX. GROS) est plus dur, plus résistant et plus agressif par rapport à la version en noir (S GROS). Ce disque offre à l'opérateur un meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : GR A EX. GROS R
  • Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Granulométrie: 10
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée
  • Structure renforcée avec des fibres de nylon pour une rectification agressive
  • Ni colmatage ni encrassement du disque
  • Pas de composants susceptibles de favoriser la corrosion

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture, du vernis et des revêtements avec la mini-meuleuse d'angle

Recommandation(s):

  • Système S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
  • Système A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Système S EX.GROS SOFT (marron) pour une grande flexibilité et une réduction des vibrations