Rough cleaning wheels 100x13 R-6x40 A EX.COARSE P for universal use

Réf.: 34541708
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34541708
EAN / GTIN 8024406061030
Réf. fabricant 34541708

Description

Description:

Le disque de décapage Strip-It vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce à usiner. Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences. Elles préviennent dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque. Le matériau Strip-It est coupé en forme de disque et doté d'une tige prémontée (6 ou 8 mm) pour être rapidement insérée dans les broches. Le disque de décapage Strip-It en corindon avec liant vitrifié (A/S EX. GROS) est plus dur, plus résistant et plus agressif par rapport à la version standard (S GROS). Ce disque offre à l'opérateur un meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES STRIPPING DISC
  • Spécification : GR A EX. GROS
  • Dimension (D x T): 100 x 13 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Granulométrie: 10
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle
  • Ni bouchage ni encrassement du disque en raison de sa conception
  • Formation de chaleur réduite

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ou pour préparer des surfaces pour le soudage, le brasage ou l'anodisation

Recommandation(s):

  • Système S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
  • Système A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Système S EX.GROS SOFT (marron) pour une grande flexibilité et une réduction des vibrations
  • Utilisation d'une meuleuse droite avec variateur

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop