Description:
Les brosses à tige ronde BASIC pour meuleuse droite conviennent à différentes tâches dans des endroits difficiles d'accès sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, le bois, l'aluminium, le cuivre ou le laiton. Les brosses à tige ronde en carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi un taux d'enlèvement élevé lors des travaux d'ébavurage sur les engrenages, les pièces de vannes et les arêtes de coupe des profils et des tuyaux.
Caractéristique(s):
- Form: 52R DK SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
- Spécification : C180 0,9 mm
- Dimension (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- Diamètre: 75 mm
- Epaisseur: 10 mm
- Granulométrie: 180
- Aptitude des matériaux: Enduit gélifié;Aluminium;Plastiques/PVC;Acier;Acier inoxydable;Bois
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
- Outil à usage universel
- Les brosses circulaires sur tige au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement maximums
Utilisation:
- Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre ou le laiton
Recommandation(s):
- Fil avec grain DK pour l'ébarbage d'engrenages, de pièces de soupape, d'arêtes de coupe de profils et de tuyaux