• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pièce enfichable à souder Pour composer des émissions spéciales

Réf.: 3453065
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3453065
EAN / GTIN 0795847939254
Réf. fabricant 3453065

Description

Description:

Pièce à souder enfichable pour montage direct (CP)
Base pour la production individuelle d'outils d'insertion spéciaux
Compatible avec les clés dynamométriques de type TBN 2 et TBN 10

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Largeur totale [mm]: 12,7 mm
  • Hauteur totale [mm]: 4,7 mm
  • Longueur totale [mm]: 41 mm
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Certifié VDE: Non