• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Unitised compact wheels 125x22 8 A COARSE for steel/inox/nf-metals

Réf.: 34529817
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34529817
EAN / GTIN 8024406562834
Réf. fabricant 34529817

Description

Description:

Pour préparer les surfaces au polissage, vous avez besoin d'un outil robuste et de qualité. Le PRE-POLISH PREMIUM est composé de plusieurs couches de toile à poncer, ce qui lui confère une grande longévité et une grande robustesse. De ce fait, l'outil peut également être utilisé pour de petits travaux d'ébavurage.

Caractéristique(s):

  • Form: 28 VLIES UNITIZED WHEEL
  • Spécification : UW 8 A GROS
  • Dimension (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Granulométrie: 20
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Plusieurs couches de toile abrasive pour une longévité et une robustesse optimales
  • Utilisables également pour de petits travaux d'ébavurage
  • Spécialement développés pour obtenir les meilleurs résultats avec les meuleuses d'angle non réglables

Utilisation:

  • Pour la préparation de la surface au polissage

Recommandation(s):

  • 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min