Description:
Avec la meule compacte enroulée PREMIUM (meule Convolute), les travaux d'ébavurage légers, le surfaçage des cordons de soudure, l'élimination de la rouille ou la finition avant le polissage se font en un tour de main. L'usinage ne modifie pas la géométrie de la surface de la pièce à usiner et les arêtes ne reçoivent pas de chanfreins. Cet outil durable permet aux opérateurs d'obtenir un résultat de surface extrêmement régulier, tout en permettant une génération très fine de la finition. Les meules compactes sont disponibles dans différents degrés de dureté et spécifications.
Caractéristique(s):
- Form: 1 VLIES CONVOLUTE WHEEL
- Spécification : CW DBW 9 S FINE-H
- Dimension (D x T x H): 203 x 13 x 76,2 mm
- Diamètre: 203 mm
- Epaisseur: 13 mm
- Alésage: 76.2 mm
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Aluminium
- Outillage pour: Touret
Avantage(s):
- Aucune modification de la géométrie de la surface et pas de chanfreinage au niveau des arêtes
- Longévité exceptionnelle
- Finition très soignée
Utilisation:
- Pour l'ébarbage de pièces à usiner traitées au laser et embouties
- Respecter la vitesse de rotation maximale