Convolute compact wheels 152x13x25,4 8 S FINE for universal use

Réf.: 34529722
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34529722
EAN / GTIN 8024406568942
Réf. fabricant 34529722

Description

Description:

Avec la meule compacte enroulée PREMIUM (meule Convolute), les travaux d'ébavurage légers, le surfaçage des cordons de soudure, l'élimination de la rouille ou la finition avant le polissage se font en un tour de main. L'usinage ne modifie pas la géométrie de la surface de la pièce à usiner et les arêtes ne reçoivent pas de chanfreins. Cet outil durable permet aux opérateurs d'obtenir un résultat de surface extrêmement régulier, tout en permettant une génération très fine de la finition. Les meules compactes sont disponibles dans différents degrés de dureté et spécifications.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 VLIES CONVOLUTE WHEEL
  • Spécification : CW DBW 8 S FINE-H
  • Dimension (D x T x H): 152 x 13 x 25,4 mm
  • Diamètre: 152 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Aluminium
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Aucune modification de la géométrie de la surface et pas de chanfreinage au niveau des arêtes
  • Longévité exceptionnelle
  • Finition très soignée

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage de pièces à usiner traitées au laser et embouties
  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop