Description:
Les disques SCM PREMIUM sont constitués d'un matériau « Scrim Back » spécialement développé, qui se caractérise par une structure de grain et de liant élevée. Cela permet de garantir d'excellentes durées de vie. En outre, les disques SCM sont disponibles en haute densité, ce qui permet d'obtenir des puissances de meulage élevées avec une faible rugosité. Cela est dû en grande partie à la composition du matériau, lequel est constitué d'un grain d'oxyde d'aluminium enrobé de céramique, soutenant ainsi les processus d'usinage agressifs. Grâce à leur conception renforcée, ces disques sont particulièrement durables et conviennent parfaitement aux applications exigeantes. Le laminage assure une grande rigidité du disque, ce qui garantit un usinage très plan et régulier des surfaces les plus diverses.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES Disc
- Spécification : SCM A EX. MOYEN HD
- Dimension (D x H): 125 x 22 mm
- Diamètre: 125 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 30
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium;Acier;Bois
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Puissance de meulage élevée
- Résultats de surface uniformes
- Excellente durée de vie
- Degré élevé de rigidité
Utilisation:
- Pour la réduction de rugosités, l'élimination de résidus de peinture, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure ainsi que pour l'ébarbage d'arêtes
- Usinage de machines pour l'industrie chimique et l'industrie agro-alimentaire (production et maintenance), meubles en acier inoxydable, chantiers navals, échafaudages en acier inoxydable