Description:
Les disques SCM Heavy Duty (HD) PREMIUM permettent d'obtenir des puissances de meulage élevées avec une faible rugosité. Cela est dû en grande partie à la composition du matériau, lequel est constitué d'un grain d'oxyde d'aluminium enrobé de céramique, soutenant ainsi les processus d'usinage agressifs. Le taux d'enlèvement élevé permet de ramener plusieurs processus à une seule phase d'usinage. Les disques peuvent être placés sur différents plateaux support. Le produit est disponible en trois versions : 1. avec trou central pré-estampé ; 2. avec alésage pour montage au moyen d'un anneau métallique ; 3. sans alésage pour plateau support avec système de fixation autoagrippant.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES Disc
- Spécification : SCM A EX. MOYEN HD
- Dimension (D x H): 125 x 22 mm
- Diamètre: 125 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 30
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium;Acier;Bois
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Puissance de meulage élevée avec une faible rugosité
- Excellente durée de vie et enlèvement de matière élevé
- Parfaitement adaptés aux applications lourdes
Utilisation:
- Pour la réduction de rugosités, l'élimination de résidus de peinture, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure ainsi que pour l'ébarbage d'arêtes
- Usinage de machines pour l'industrie chimique et l'industrie agro-alimentaire (production et maintenance), meubles en acier inoxydable, chantiers navals, échafaudages en acier inoxydable
Recommandation(s):
- Utilisation sur des meuleuses d’angle réglables