Fleece discs 150x22 A COARSE PREMIUM for universal use

Réf.: 34529643
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34529643
EAN / GTIN 8024406028071
Réf. fabricant 34529643

Description

Description:

Les disques SCM PREMIUM sont constitués d'un matériau « Scrim Back » spécialement développé, qui se caractérise par une structure de grain et de liant élevée. Cela permet de garantir une longue durée de vie et des surfaces uniformément usinées. Les disques peuvent être placés sur différents plateaux support. Le produit est disponible en trois versions : 1. avec trou central pré-estampé ; 2. avec alésage pour montage au moyen d'un anneau métallique ; 3. sans alésage pour plateau support avec système de fixation autoagrippant. Le matériau est disponible en trois versions d'oxyde d'aluminium pour différentes applications : gros (marron), moyen (rouge) et très fin (bleu)

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Disc
  • Spécification : SCM A GROS
  • Dimension (D x H): 150 x 22 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 20
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium;Acier;Bois
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Résultats de surface uniformes
  • Excellente durée de vie
  • Effet abrasif rapide et agressif
  • Remplacement rapide des disques

Utilisation:

  • Pour la réduction de rugosités, l'élimination de résidus de peinture, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure ainsi que pour l'ébarbage d'arêtes
  • Machines pour l'industrie chimique et l'industrie agro-alimentaire (production et maintenance), meubles en acier inoxydable, industrie automobile et construction ferroviaire, chantiers navals, industrie aéronautique, hélices et moteurs à réaction, échafaudages en acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Utilisation sur des meuleuses d’angle à variateur
  • Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et l'élimination des revêtements
  • Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile et l'ébarbage
  • Grain « TRÈS FIN » / « ULTRA FIN » pour la dernière finition

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop