• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fleece discs 150 A COARSE PREMIUM for universal use

Réf.: 34529639
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34529639
EAN / GTIN 8024406027920
Réf. fabricant 34529639

Description

Description:

Les disques SCM PREMIUM sont constitués d'un matériau « Scrim Back » spécialement développé, qui se caractérise par une structure de grain et de liant élevée. Cela permet de garantir une longue durée de vie et des surfaces uniformément usinées. Les disques peuvent être placés sur différents plateaux support. Le produit est disponible en trois versions : 1. avec trou central pré-estampé ; 2. avec alésage pour montage au moyen d'un anneau métallique ; 3. sans alésage pour plateau support avec système de fixation autoagrippant. Le matériau est disponible en trois versions d'oxyde d'aluminium pour différentes applications : gros (marron), moyen (rouge) et très fin (bleu)

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Disc
  • Spécification : SCM A GROS
  • Diamètre: 150 mm
  • Granulométrie: 20
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium;Acier;Bois
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Résultats de surface uniformes
  • Excellente durée de vie
  • Effet abrasif rapide et agressif
  • Remplacement rapide des disques

Utilisation:

  • Pour la réduction de rugosités, l'élimination de résidus de peinture, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure ainsi que pour l'ébarbage d'arêtes
  • Machines pour l'industrie chimique et l'industrie agro-alimentaire (production et maintenance), meubles en acier inoxydable, industrie automobile et construction ferroviaire, chantiers navals, industrie aéronautique, hélices et moteurs à réaction, échafaudages en acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Utilisation sur des meuleuses d’angle à variateur
  • Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et l'élimination des revêtements
  • Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile et l'ébarbage
  • Grain « TRÈS FIN » / « ULTRA FIN » pour la dernière finition