• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à mâchoire de mesure intérieure numérique, 1-2 ″, Digimatic

Réf.: 345-351-30
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 345-351-30
EAN / GTIN 4946368696188
Réf. fabricant 345-351-30
Article hors catalogue L40010 12631

Description

Description:

Le micromètre interne à mâchoires de mesure Digimatic vous offre les avantages suivants: Surfaces de mesure en carbure Une norme de réglage pour le réglage du point de référence est nécessaire.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1 - 2
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Mesure : 662
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : y compris boîte, clé, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : 2,4 ans

Produits adaptés

Accessoires