• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE A CINTRER DIAM. 12 MM

Réf.: 344B.12
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
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 344B.12
EAN / GTIN 3662424068973
Réf. fabricant 344B.12
Article hors catalogue L60130 8973

Description

Description:

  • Plage d'utilisation: 8 à 18 mm
  • Cintrage de tubes en cuivre trempés à froid ou recuits
  • Facile à utiliser sur le lieu d'utilisation, sans effort particulier
  • Mesure de l'angle de cintrage (0° - 180°)
  • Peut être emporté dans la boîte à outils
  • Fabriqué en acier forgé et usiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: -
  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,9