Description:
Le disque fibre PREMIUM CERABOND X est parfaitement adapté aux travaux de meulage exigeants sur l'Acier et l'Acier inoxydable. Grâce au grain céramique associé à un ensemble de liants unique en son genre, ces outils atteignent un taux d'enlèvement élevé sur une longue période. Pour les applications de ponçage grossier sur des surfaces particulièrement trempées, les disques fibre de la gamme CERABOND X sont en tout cas votre premier choix.
Caractéristique(s):
- Form: FIBER Disc
- Spécification : CA-P94 V CA24
- Dimension (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
- Diamètre: 115 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 24
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Enlèvement rapide de matière grâce à la structure unique du grain
- Agressivité continue
- Longévité maximale grâce à une couche de refroidissement
Utilisation:
- Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces dures en acier et acier inoxydable
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique