DDL-HH Dry drill bits 112x280x11/4″ PREMIUM universal

Réf.: 34482416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34482416
EAN / GTIN 9003173091722
Réf. fabricant 34482416

Description

Caractéristique(s):

  • Form: HOHLT 50123 COURONNE A SEC
  • Spécification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 112 x 280 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 112 mm
  • Epaisseur: 280 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
  • Longévité élevée.