• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiber disc CERABOND X 180x22 mm CA-P94 V CA24 PREMIUM steel/inox

Réf.: 34480478
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34480478
EAN / GTIN 9003173100325
Réf. fabricant 34480478

Description

Description:

Le disque fibre PREMIUM CERABOND X est parfaitement adapté aux travaux de rectification exigeants sur l'Acier et l'Acier inoxydable. Grâce au grain céramique associé à un ensemble de liants unique, ces outils atteignent un taux d'enlèvement de matière élevé sur une longue période. Pour les applications de ponçage grossier sur des surfaces particulièrement trempées, les disques fibre de la gamme CERABOND X sont en tout cas votre premier choix. Désormais, ils sont également disponibles dans un holder facile à utiliser et ménageant les outils.

Caractéristique(s):

  • Form: FIBER Disc
  • Spécification : CA-P94 V CA24
  • Dimension (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 24
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Enlèvement rapide de matière grâce à la structure unique du grain
  • Agressivité continue
  • Longévité maximale grâce à une couche de refroidissement

Utilisation:

  • Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces dures en acier et acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique