• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCH Dry cutting saw blades 230x2,4x22,23 PREMIUM hard stone

Réf.: 34468872
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Kreissägeblatt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34468872
EAN / GTIN 9003173029480
Réf. fabricant 34468872
Article hors catalogue L50140 3039

Description

Caractéristique(s):

  • Form: C3W 50099A SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 2,4 - 12
  • Dimension (D x T x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 2.4 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 36
  • Aptitude des matériaux: Granit
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Utilisation:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)