Rough grinding wheel FASTCUT 2IN1 178x6x22,23 mm cranked A30P steel/inox

Réf.: 34468719
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34468719
EAN / GTIN 9003173028865
Réf. fabricant 34468719

Description

Description:

Le disque à ébarber BASIC FASTCUT pour meuleuse d'angle fournit un enlèvement de matière important en peu de temps, associé à une bonne longévité. Ceci est possible grâce à la technologie FASTCUT spécialement développée par Tyrolit. Ce disque est universel pour le meulage de surfaces et d'arêtes sur différentes qualités d'Acier et d'Inox et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A 30 P- BFB
  • Dimension (D x U x H): 178 x 6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 178 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Technologie FASTCUT pour un enlèvement de matière élevé en peu de temps
  • Utilisation universelle
  • Bonne longévité

Utilisation:

  • Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop