Rough grinding wheel FASTCUT 2IN1 115x6x22,23 mm cranked A30P steel/inox

Réf.: 34468716
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34468716
EAN / GTIN 9003173028827
Réf. fabricant 34468716
Article hors catalogue L50140 2109
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à ébarber BASIC FASTCUT pour meuleuse d'angle fournit un enlèvement de matière important en peu de temps, associé à une bonne longévité. Ceci est possible grâce à la technologie FASTCUT spécialement développée par Tyrolit. Ce disque est universel pour le meulage de surfaces et d'arêtes sur différentes qualités d'Acier et d'Inox et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A 30 P- BFB
  • Dimension (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Technologie FASTCUT pour un enlèvement de matière élevé en peu de temps
  • Utilisation universelle
  • Bonne longévité

Utilisation:

  • Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable