• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCH Dry cutting saw blades 300x2,6x25,4 PREMIUM hard stone

Réf.: 34462092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34462092
EAN / GTIN 9003173029718
Réf. fabricant 34462092

Description

Caractéristique(s):

  • Form: C73W 50157Q SCIE DIAMANT
  • Spécification : 39,4 - 2,6 - 14
  • Dimension (D x T x H): 300 x 2,6 x 25,4 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 2.6 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Granit
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Utilisation:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)