• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCE-SILENT Dry cutting saw blades 400x3,2/2,5x20 PREMIUM universal

Réf.: 34461144
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34461144
EAN / GTIN 9003173029657
Réf. fabricant 34461144

Description

Caractéristique(s):

  • Form: C73GW 50157L SCIE DIAMANT
  • Spécification : 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimension (D x T / E x H): 400 x 3,2 / 2,5 x 20 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 3.2 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Scie à main

Avantage(s):

  • Noise reduction of approx. 50% (10 dB) thanks to stable, high-quality and smooth running SILENT steel cores
  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime

Utilisation:

  • For machining concrete, bricks, masonry and concrete blocks
  • Only suitable for electric cut-off machines

Recommandation(s):

  • For all reinforcement levels