VIB STAR external cylindrical grinding with diamond resin 300 x 15 x 127 mm 15 - 3

Réf.: 34448318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34448318
EAN / GTIN 9003173036075
Réf. fabricant 34448318
Article hors catalogue L50140 2556

Description

Description:

La meule diamant à liant résine avec corps VIB STAR est une solution particulièrement rentable pour la rectification du carbure de tungstène. Faible usure et haut niveau d'exactitude dimensionnelle grâce à un effet auto-affûtant continu. Le taux d'enlèvement de matière élevé dû à des diamants synthétiques à liant résine est un sérieux atout par rapport à des meules moins chères en carbure de silicium.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1 MEULE PLATE
  • Spécification : 15 - 3
  • Dimension (D x T x H): 300 x 15 x 127 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 15 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Céramique;Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Longue durée de vie
  • Pas de vibrations
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification extérieure des métaux durs et des céramiques industrielles.
  • Grâce à l'utilisation de grains de diamant, vous obtenez un outil particulièrement durable pour une grande qualité de surface.