VIB STAR external cylindrical grinding with diamond resin 250 x 15 x 51 mm 15 - 3

Réf.: 34448316
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Type de produit disques abrasifs

Identification et classification

Référence article 34448316
Copier
EAN / GTIN 9003173036068
Copier
Réf. fabricant 34448316
Copier
Article hors catalogue L50140 2664
Copier
Fabricant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Pour l’usinage du carbure de tungstène, le disque diamant à liant en résine synthétique avec le système de corps porteur VIB STAR représente une solution particulièrement économique. Une faible usure et une grande précision dimensionnelle sont obtenues grâce à un effet d’auto-affûtage continu. Une capacité d’enlèvement de copeaux élevée grâce aux diamants synthétiques dans les liants en résine synthétique représente un avantage important par rapport aux disques en carbure de silicium économiques.

Caractéristique(s):

  • Forme: 1A1
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 15 - 3
  • Dimensions (D x T x H): 250 x 15 x 51 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Epaisseur: 15 mm
  • Alésage: 51 mm
  • Granulométrie: 126
  • Matériaux compatibles: Céramique, carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Durée de vie élevée
  • Aucune vibration
  • Abrasif superabrasif

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique extérieure de métaux durs et de céramiques industrielles.
  • Grâce à l’utilisation de grains de diamant, vous obtenez un outil d’une durée de vie particulièrement longue pour une qualité de surface élevée.