• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCU Dry cutting saw blades 400x3,2x20 PREMIUM universal

Réf.: 34435148
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34435148
EAN / GTIN 9003173029572
Réf. fabricant 34435148

Description

Caractéristique(s):

  • Form: C73W 50157L SCIE DIAMANT
  • Spécification : 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimension (D x T x H): 400 x 3,2 x 20 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 3.2 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Utilisation:

  • For machining concrete, reinforced concrete, cellular concrete, natural stone, clay bricks, masonry and hard materials
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Recommandation(s):

  • For all reinforcement levels