• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

STANDARD** 2-in-1 cut-off wheels 115 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFS

Réf.: 34425011
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Référence article 34425011
EAN / GTIN 9003173096390
Réf. fabricant 34425011

Description

Description:

Le disque à tronçonner STANDARDD 2en1, présenté dans une boîte avantageuse pratique de 10 ou 50 pièces, est la solution pour tous ceux qui recherchent un outil performant pour le tronçonnage des feuilles d'acier, des profilés, des tubes, des barres et des matériaux pleins en acier et en acier inoxydable. Il permet de travailler confortablement, fournit des résultats précis et fiables et est conçu pour une longue longévité. Ce disque à tronçonner est le choix parfait pour tous ceux qui souhaitent aborder les travaux de coupe avec une efficacité maximale.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A 60 Q- BFS
  • Dimension (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 1 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Ce produit offre une durée de vie et une stabilité optimales
  • Travail confortable et rapide

Utilisation:

  • Pour l'usinage de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins