Description:
Le disque à tronçonner BASIC, présenté dans une boîte avantageuse pratique de 10 pièces, fait passer vos projets de travail au niveau supérieur. Cet outil universel est parfait pour le tronçonnage des feuilles d'acier, des profils, des tuyaux, des barres et des matériaux pleins en acier inoxydable. Le disque à tronçonner BASIC assure une coupe précise à tout moment, ce qui vous permet de réaliser votre travail rapidement et efficacement.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A 60 R- BFB
- Dimension (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 1 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- La pureté chimique du produit évite la corrosion, permet un travail confortable, et produit ainsi de bons résultats sur l'acier inoxydable
- Tronçonnage confortable et quasiment sans bavure pour une bonne durée de vie
- La faible épaisseur de 1,0 mm permet un travail rapide et précis
Utilisation:
- Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable
- Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins