Description:
Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1, présenté dans une boîte avantageuse pratique de 10 ou 50 pièces, est l'outil parfait pour une multitude d'applications de tronçonnage. Avec son design performant et sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour le tronçonnage de l'Acier et de l'Acier inoxydable. Fabriqué à partir de Matières de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une durabilité et une longévité exceptionnelles. Effectuez votre travail rapidement et efficacement avec ce disque à tronçonner unique en son genre.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A 60 Q- BFP
- Dimension (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diamètre: 115 mm
- Epaisseur: 1 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre ainsi que la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi les meilleurs résultats, même sur l'acier inoxydable.
- Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
- Grand confort grâce à la spécification coupante
Utilisation:
- Pour l'usinage de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
- Pour tronçonner des tôles, des profils, des tuyaux, des barres et des matériaux pleins