• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel 2IN1 178x4x22,23 mm cranked CA24Q steel/inox

Réf.: 34401849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34401849
EAN / GTIN 9003173013007
Réf. fabricant 34401849

Description

Description:

Avec le disque à ébarber PREMIUM CERABOND X pour meuleuse d'angle, vous êtes sûr d'atteindre votre objectif plus rapidement. Grâce à la combinaison d'un système de liant révolutionnaire et d'un grain abrasif céramique spécial, le CERABOND X atteint une agressivité incroyablement durable, ce qui en fait la solution la meilleure et la plus rapide pour l'usinage de l'Acier et de l'Acier inoxydable dans les applications exigeantes. Grâce à sa longévité unique, les changements de meules sont réduits, ce qui permet d'économiser efficacement du temps de travail. Avec CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : CA 24 Q- BFP
  • Dimension (D x U x H): 178 x 4 x 22,23 mm
  • Diamètre: 178 mm
  • Epaisseur: 4 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Meulage ultrarapide grâce à la structure du grain céramique utilisé
  • Agressivité constante grâce à la combinaison d'un nouvel ensemble de liants et d'un grain céramique
  • Longévité extrême, et donc moins de changement de meule pour l'opérateur

Utilisation:

  • Idéal pour le meulage des surfaces dures en acier et en acier inoxydable, comme le meulage d'arêtes, le travail à plat ou l'élimination de cordons de soudure

Recommandation(s):

  • Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique
  • Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage