MM TS-A-L070-C16-T10-CH Attachements cylindriques pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3439338
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3439338
    EAN / GTIN 7291075486261
    Réf. fabricant 3439338
    Article hors catalogue L24070 439

    Description

    Description:

    • Queues carbure monobloc
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T10
    • Longueur hors tout (OAL): 70 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 15.3 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T10
    • Longueur hors tout (OAL): 70 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 39420 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout