Description:
Corps de meuble :
Plateau en plastique ABS avec compartiment pour petites pièces
Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de conduite et de direction
Parois latérales avec perforation européenne 10 x 38 mm pour fixation de crochets et d'outils
Protection des bords contre les chocs pour minimiser les conséquences des chocs
Tôle d'acier, résistante à la corrosion et aux éraflures revêtement par poudre, bleu GEDORE
Tiroirs :
Verrouillage central avec serrure à cylindre
Tiroirs particulièrement larges (L 792 x P 400 mm) avec extension totale, amovibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d'une seule main
Rails de guidage sur roulements à billes
Équipement individuel grâce aux séparateurs longitudinaux et transversaux (également disponibles séparément)
Capacité de charge par tiroir 60 kg, tiroir inférieur pour charges lourdes 70 kg
Capacité de charge totale de 1000 kg en statique (750 kg en dynamique)
2 roues à hautes performances GEDORE montées sur roulements (roues fixes Ø 200 mm)
2 roues GEDORE haute performance montées sur roulements à rouleau ivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec blocage total
La construction des axes GEDORE permet, même en cas de charge maximale charge : souplesse, maniabilité et stabilité directionnelle
Accessoires :
Séparateurs longitudinaux (LT) et transversaux (QT) en tôle d'acier galvanisée (également livrable séparément)
Options :
Équipement optimal grâce aux modules d'outils GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT ou 2005 CT)
Couleurs et finitions spéciales sur demande
Caractéristique(s):
- 1000 V isolé: Non
- verrouillable: Non
- Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
- Nombre de séparateurs transversaux: 2
- Nombre de tiroirs: 7
- Blocage individuel de l'extension: Non
- Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
- Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
- Largeur totale [mm]: 1.021 mm
- Hauteur totale [mm]: 1.020 mm
- profondeur totale [mm]: 605 mm
- Poids net [kg]: 105,5 kg
- Enregistrement REACH disponible: Non
- Type de tiroirs:
- Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir [kg]: 60 kg
- Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 70 kg
- Certifié VDE: Non