Jeu d'extracteurs de séparation 2+3 bras

Réf.: 3437434
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3437434
EAN / GTIN 4010886971338
Réf. fabricant 3437434
Article hors catalogue L60160 6146

Description

Description:

  • Séparateurs et extracteurs à 2 et 3 bras
  • Pour l'extraction de roulements à rouleaux coniques montés de manière étanche, roulements à billes, bagues de roulement intérieur, bornes de batterie et d'autres pièces à parois minces jusqu'à un diamètre max. de 70 mm et une profondeur de montage de 125 mm max.
  • Fabriqué en Allemagne
  • Lame de séparation utilisable des deux côtés
  • L'extracteur peut être équipé d'autres accessoires comme par ex. des adaptateurs 1.81/10.
  • Utilisation flexible grâce à des bras à 2 ou 3 positions
  • Avec encart Check-Tool pour reconnaître rapidement les des outils manquants