Nettoie-cônes Plastique, Pour type d'attachement: SK40

Réf.: 343700 SK40
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type d'attachement Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour support SA40
Type de produit Nettoie-cônes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343700 SK40
EAN / GTIN 4045197274373
Manufacturer dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Description

Exécution:

  • Larges espacements pour copeaux et souillures.
  • Partie tissée résistante à l’huile et aux émulsions.

Corps de base: en polystyrol / polystyrène (PS)
Nettement plus stable dimensionnellement et résistant à la déformation que le bois, ce qui permet une grande précision.
  • Aucun changement de forme/dimension en cas de variations de température.
  • Aucun changement de forme/dimension en cas de variations d’humidité.
  • Le bois n’est pas une bonne base pour un nettoie-cônes de précision qui doit être utilisé sur des pièces de machine fabriquées avec une grande précision.
Le PS est recyclable.
  • Granulation > compression > compactage.
  • Des projets de valorisation de la dégradation sont en cours, c’est-à-dire la récupération de produits chimiques importants à partir de déchets.
Moins problématique que le PVC dur.
  • Le PVC pose de graves problèmes de santé et d’environnement, de la production à la mise au rebut (“cradle to grave”).
  • Le PVC est souvent interdit dans les entreprises.
Bandes de nettoyage en non-tissé de haute qualité
Meilleure capacité d’absorption
  • Meilleur nettoyage que d’autres matériaux.
  • Durée de vie plus longue: les interstices absorbent les particules de saleté Pas d’abrasion des particules de non-tissé.
  • Aucune contamination des outils et porte-outils.
  • Aucune réduction de la précision d’ajustement sur les interfaces des broches et porte-outils.
Meilleure résistance à la déformation que le cuir.
  • Le cuir étant une matière organique, il n’est pas homogène en termes de texture et de durée de vie.
  • Le cuir réagit aux variations de température et d’humidité par des changements de forme et de dimension.
  • Des bandes de cuir peuvent donc se détacher du corps de base.
Le non-tissé peut être nettoyé.
  • Les résidus de graisse et d’huile peuvent être éliminés sur le non-tissé à l’aide de produits de nettoyage spéciaux.
  • Le corps de base de haute qualité et l’assemblage collé sûr ne sont ainsi pas affectés.
Assemblage solidement collé et stable
Une forte poussée latérale peut être absorbée.
  • Les bandes en non-tissé sont rainurées et présentent ainsi une liaison mécanique en plus de l’adhérence du collage.
Convient également aux émulsions agressives.
  • La colle spéciale résiste également aux émulsions agressives.
Poignées ergonomiques antidérapantes
Maniement parfait.
  • Antidérapant, et donc sûr et facile à utiliser.
  • Selon le produit, poignées polygonales ou moulées pour un meilleur pouvoir antidérapant.

Avantage(s):

Exécution en plastique indéformable. Bandes en nylon rainurées.

Utilisation:

Destiné au nettoyage du cône intérieur/extérieur / de l'alésage intérieur de broches de machines, de douilles.